ビーコンユニット Schneider Electric Harmony×VBシリーズ Harmony

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様範囲:Harmony●シリーズ:Harmony XVB●コンポーネントタイプ:信号灯●電流タイプ:AC , DC●光効果:点滅●レンズ色:黄●バルブタイプ:キセノン灯●電源電圧:24 V ac/dc●高さ:157mm●ベース直径:70mm●ハウジング色:黒●IEC/EN60947-5-1. CSA及びUL. インジケータバンクシリーズXVB. スタッキング可能なランプ、及び周辺ねじが統合された可聴ユニットが含まれています。直径は70 mmです。 信号灯にはランプユニットとベースが含まれています。 2つのLEDモデルを除いて、このバンクは白熱灯で構成されています。5つのランプユニットを1列に配置したり、4つのランプユニットと1つのサウンダユニットとして使用したりすることができます。 ブザーは連続トーン又は断続音に設定することができます。騒音レベルは両方とも90 dBです。 インジケータバンクを組み立てるには、接続ベースとそのカバーを別に注文する必要があります。 チューブ、チューブホルダ、及び脚を使用して、バンクを立てることができます。 ラベルサポート、ラベル、及びカラーピンを使用して、さまざまなユニットの位置を識別及び記録します。 ユニットの組み立てに工具は必要ありません。 ランプユニットについては、ランプを別に注文するか、ランプが統合されている、すぐに使用できるユニットを注文してください。 5ジュール又は10ジュールのストロボもオプションで注文することができます。 注文コード47455766 品番XVBC6B8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など11種類から選べます 他の種類を見る
仕様範囲:Harmony●シリーズ:Harmony XVB●コンポーネントタイプ:信号灯●電流タイプ:AC , DC●光効果:点滅●レンズ色:黄●バルブタイプ:キセノン灯●電源電圧:24 V ac/dc●高さ:157mm●ベース直径:70mm●ハウジング色:黒●IEC/EN60947-5-1. CSA及びUL. インジケータバンクシリーズXVB. スタッキング可能なランプ、及び周辺ねじが統合された可聴ユニットが含まれています。直径は70 mmです。 信号灯にはランプユニットとベースが含まれています。 2つのLEDモデルを除いて、このバンクは白熱灯で構成されています。5つのランプユニットを1列に配置したり、4つのランプユニットと1つのサウンダユニットとして使用したりすることができます。 ブザーは連続トーン又は断続音に設定することができます。騒音レベルは両方とも90 dBです。 インジケータバンクを組み立てるには、接続ベースとそのカバーを別に注文する必要があります。 チューブ、チューブホルダ、及び脚を使用して、バンクを立てることができます。 ラベルサポート、ラベル、及びカラーピンを使用して、さまざまなユニットの位置を識別及び記録します。 ユニットの組み立てに工具は必要ありません。 ランプユニットについては、ランプを別に注文するか、ランプが統合されている、すぐに使用できるユニットを注文してください。 5ジュール又は10ジュールのストロボもオプションで注文することができます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする