ビーコンユニット Schneider Electric Harmony×VBシリーズ Harmony

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様範囲:Harmony 、 シリーズ:Harmony XVB 、 コンポーネントタイプ:信号灯 、 電流タイプ:AC , DC 、 光効果:点滅 、 レンズ色:赤 、 ランプ含む:なし 、 バルブタイプ:LED灯 , 白熱灯 、 電源電圧:24 V ac/dc 、 高さ:63mm 、 ベース直径:70mm 、 IP評価:IP65 、 IEC / EN60947-5-1(信号灯、ベース及びカバー)準拠. CE、UL、CCC、CSA、Ghost。. Schneider XVBCモジュラ信号タワー. Schneider Harmony XVBCシリーズは、デバイス又は設置における様々な動作状態(機械の稼働 / 停止、材料の追加が必要、技術スタッフの呼び出し、信号の故障など)を伝えるのに使用する可視 / 可聴信号タワーです。 これらの信号タワーは高度な保護機能を備え、高輝度で信頼性が高く、どのような環境にも適合できます。 産業用途には、機械製造(アセンブリラインなど)、積荷の移動(クレーンや台車などでの移動)があります。 準産業及びサービス分野では、高速道路の料金収受、キャッシュレジスタ、配電スイッチなどに使用できます。. 特長と利点. 白熱電球(電球は別売り)又はLEDモジュールタイプを用意 最大5個の光モジュール又は4個の光モジュールと1個のサウンドモジュールの構成が可能 断続トーン又は連続トーンのブザーを用意 取り付け用のベース及びカバーは別売り ビーコンの高さを上げるチューブ及びチューブカバーを用意 サウンドユニットは12 → 48 V ac又は120 → 230 V電源で動作し、90 dBの音量で周波数0 → 12 kHzのサウンドを出力 すべてのユニットの動作温度範囲: -25 → +50 ℃(ランプなしの静電レンズユニットのみ: -25 → +70 ℃) ガラス繊維強化ポリアミド及びポリカーボネート IP65等級 長距離信号: 35 → 50 m 寸法: 直径70 mm、高さ63 mm 側面及び下からのケーブルアクセス 注文コード47455809 品番XVBC4B4
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は仕様など11種類から選べます 他の種類を見る
仕様範囲:Harmony 、 シリーズ:Harmony XVB 、 コンポーネントタイプ:信号灯 、 電流タイプ:AC , DC 、 光効果:点滅 、 レンズ色:赤 、 ランプ含む:なし 、 バルブタイプ:LED灯 , 白熱灯 、 電源電圧:24 V ac/dc 、 高さ:63mm 、 ベース直径:70mm 、 IP評価:IP65 、 IEC / EN60947-5-1(信号灯、ベース及びカバー)準拠. CE、UL、CCC、CSA、Ghost。. Schneider XVBCモジュラ信号タワー. Schneider Harmony XVBCシリーズは、デバイス又は設置における様々な動作状態(機械の稼働 / 停止、材料の追加が必要、技術スタッフの呼び出し、信号の故障など)を伝えるのに使用する可視 / 可聴信号タワーです。 これらの信号タワーは高度な保護機能を備え、高輝度で信頼性が高く、どのような環境にも適合できます。 産業用途には、機械製造(アセンブリラインなど)、積荷の移動(クレーンや台車などでの移動)があります。 準産業及びサービス分野では、高速道路の料金収受、キャッシュレジスタ、配電スイッチなどに使用できます。. 特長と利点. 白熱電球(電球は別売り)又はLEDモジュールタイプを用意 最大5個の光モジュール又は4個の光モジュールと1個のサウンドモジュールの構成が可能 断続トーン又は連続トーンのブザーを用意 取り付け用のベース及びカバーは別売り ビーコンの高さを上げるチューブ及びチューブカバーを用意 サウンドユニットは12 → 48 V ac又は120 → 230 V電源で動作し、90 dBの音量で周波数0 → 12 kHzのサウンドを出力 すべてのユニットの動作温度範囲: -25 → +50 ℃(ランプなしの静電レンズユニットのみ: -25 → +70 ℃) ガラス繊維強化ポリアミド及びポリカーボネート IP65等級 長距離信号: 35 → 50 m 寸法: 直径70 mm、高さ63 mm 側面及び下からのケーブルアクセス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする