内容量1個
仕様範囲:KombiSIGN 50 、 シリーズ:848 、 コンポーネントタイプ:信号灯 、 電流タイプ:AC , DC 、 光効果:点滅 、 レンズ色:黄 、 バルブタイプ:LED灯 、 電源電圧:24 V ac/dc 、 高さ:67mm 、 ベース直径:50mm 、 ハウジング色:黒 、 LVD: 73/23/EEC、EMC指令: 89/336/EECに適合. UL認定、CSA、VDEに準拠しています。. ランプは付属していません。別途購入する必要があります。 KombiSIGN 70 / 71との互換性はありません。. スタッキング式信号タワー - KombiSIGN 50、50 mm、IP54. WERMA KombiSIGN 50モジュラスタッキング式信号タワーは、安全、機械の生産性、及び可用時間の増大に関する要件が高まる中、最適のソリューションです。 各KombiSIGNモジュールには、内蔵コンタクトシステム付きのバヨネット固定方式が印加されています。 モジュラ設計により、このスタッキングタワーは素早く簡単な取り付けが可能です。 白いマーク同士を合わせて軽く捻るだけで、所定の位置にロックすることができます。. 特長と利点. 機械式及び手動式アンドン表示に最適 モジュラシステムにより、光学エレメントと可聴信号エレメントを完全に自由に組み合わせ可能 バヨネット接続システムを使用して、わずか数秒でエレメントを機械的及び電気的に接続 工具を使用せず、完全に安全なエレメント変更(接触電圧防御)が可能 通常条件での使用はIP54保護等級 最大4個のエレメントをターミナルベースに取り付け可能 光学エレメントと可聴エレメントの柔軟な組み合わせ Oリングによる光の遮断により、隣接するエレメントの点灯を防止 連続点灯白熱エレメントの動作電圧は、取り付けた電球により変動 ブザーユニット、80 dB、ユニット内のリンクにより連続又はパルストーンを調整可能 動作温度範囲: -20 → +50 ℃ ポリカーボネート製レンズ付きポリアミド製ボディ、直径50 mm
注文コード47456344
品番84831075