ビーコンユニットWerma 848シリーズ KombiSIGN 50

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様範囲:KombiSIGN 50 、 シリーズ:848 、 コンポーネントタイプ:信号灯 、 電流タイプ:DC 、 光効果:点滅 、 レンズ色:赤 、 バルブタイプ:LED灯 、 電源電圧:24 V ac/dc 、 高さ:67mm 、 ベース直径:50mm 、 ハウジング色:黒 、 LVD: 73/23/EEC、EMC指令: 89/336/EECに適合. UL認定、CSA、VDEに準拠しています。. ランプは付属していません。別途購入する必要があります。 KombiSIGN 70 / 71との互換性はありません。. スタッキング式信号タワー - KombiSIGN 50、50 mm、IP54. WERMA KombiSIGN 50モジュラスタッキング式信号タワーは、安全、機械の生産性、及び可用時間の増大に関する要件が高まる中、最適のソリューションです。 各KombiSIGNモジュールには、内蔵コンタクトシステム付きのバヨネット固定方式が印加されています。 モジュラ設計により、このスタッキングタワーは素早く簡単な取り付けが可能です。 白いマーク同士を合わせて軽く捻るだけで、所定の位置にロックすることができます。. 特長と利点. 機械式及び手動式アンドン表示に最適 モジュラシステムにより、光学エレメントと可聴信号エレメントを完全に自由に組み合わせ可能 バヨネット接続システムを使用して、わずか数秒でエレメントを機械的及び電気的に接続 工具を使用せず、完全に安全なエレメント変更(接触電圧防御)が可能 通常条件での使用はIP54保護等級 最大4個のエレメントをターミナルベースに取り付け可能 光学エレメントと可聴エレメントの柔軟な組み合わせ Oリングによる光の遮断により、隣接するエレメントの点灯を防止 連続点灯白熱エレメントの動作電圧は、取り付けた電球により変動 ブザーユニット、80 dB、ユニット内のリンクにより連続又はパルストーンを調整可能 動作温度範囲: -20 → +50 ℃ ポリカーボネート製レンズ付きポリアミド製ボディ、直径50 mm 注文コード47456369 品番84812055
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様8種類から選べます 他の種類を見る
仕様範囲:KombiSIGN 50 、 シリーズ:848 、 コンポーネントタイプ:信号灯 、 電流タイプ:DC 、 光効果:点滅 、 レンズ色:赤 、 バルブタイプ:LED灯 、 電源電圧:24 V ac/dc 、 高さ:67mm 、 ベース直径:50mm 、 ハウジング色:黒 、 LVD: 73/23/EEC、EMC指令: 89/336/EECに適合. UL認定、CSA、VDEに準拠しています。. ランプは付属していません。別途購入する必要があります。 KombiSIGN 70 / 71との互換性はありません。. スタッキング式信号タワー - KombiSIGN 50、50 mm、IP54. WERMA KombiSIGN 50モジュラスタッキング式信号タワーは、安全、機械の生産性、及び可用時間の増大に関する要件が高まる中、最適のソリューションです。 各KombiSIGNモジュールには、内蔵コンタクトシステム付きのバヨネット固定方式が印加されています。 モジュラ設計により、このスタッキングタワーは素早く簡単な取り付けが可能です。 白いマーク同士を合わせて軽く捻るだけで、所定の位置にロックすることができます。. 特長と利点. 機械式及び手動式アンドン表示に最適 モジュラシステムにより、光学エレメントと可聴信号エレメントを完全に自由に組み合わせ可能 バヨネット接続システムを使用して、わずか数秒でエレメントを機械的及び電気的に接続 工具を使用せず、完全に安全なエレメント変更(接触電圧防御)が可能 通常条件での使用はIP54保護等級 最大4個のエレメントをターミナルベースに取り付け可能 光学エレメントと可聴エレメントの柔軟な組み合わせ Oリングによる光の遮断により、隣接するエレメントの点灯を防止 連続点灯白熱エレメントの動作電圧は、取り付けた電球により変動 ブザーユニット、80 dB、ユニット内のリンクにより連続又はパルストーンを調整可能 動作温度範囲: -20 → +50 ℃ ポリカーボネート製レンズ付きポリアミド製ボディ、直径50 mm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする