アイソレータスイッチ ABB

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様極数:3P●メカニカルヒューズサイズ:A2, A3, A4●利用可能な補助接点:あり●電流 Max:125 A●ターミナルタイプ:Screw●取り付けタイプ:DIN Rail●標準OSヒューズつき遮蔽器. ABB OSシリーズのスイッチヒューズは3極又は4極で用意しています。 このスイッチヒューズは使いやすく、スナップ式で取り付けられます。調整可能な取り付け足を使用すれば、スイッチヒューズの上部及び側面に取り付けられます。. 黒色プラスチック製オン / オフハンドル(OS32-63用のOHB45J6、OS100-160用のOHB65J6)及び調整可能な操作シャフト(OS100-160用のOXP6X161)が付属 長い操作シャフトについては、360 mmは品番 ; 710-0609 710-0609 、430 mmは品番 ; 710-0618 710-0618 を参照 テスト位置でロック可能なハンドルを用意、黒については品番 ; 710-0611 710-0611 を参照 ヒューズキャリアの保護等級はIP20ですが、最適のエンクロージャに正しく取り付け、付属又はオプションのハンドルを使用した場合、フロントパネルの保護等級はIP65に向上 スイッチがオン位置に入っている間、ヒューズカバーは取り外し不可 パネル又はDINレール取り付け 補助コンタクトを側面に取り付け可能 4極(中性)ヒューズなし 様々なアンペア定格を用意 注文コード47456606 品番OS125B12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など39種類から選べます 他の種類を見る
仕様極数:3P●メカニカルヒューズサイズ:A2, A3, A4●利用可能な補助接点:あり●電流 Max:125 A●ターミナルタイプ:Screw●取り付けタイプ:DIN Rail●標準OSヒューズつき遮蔽器. ABB OSシリーズのスイッチヒューズは3極又は4極で用意しています。 このスイッチヒューズは使いやすく、スナップ式で取り付けられます。調整可能な取り付け足を使用すれば、スイッチヒューズの上部及び側面に取り付けられます。. 黒色プラスチック製オン / オフハンドル(OS32-63用のOHB45J6、OS100-160用のOHB65J6)及び調整可能な操作シャフト(OS100-160用のOXP6X161)が付属 長い操作シャフトについては、360 mmは品番 ; 710-0609 710-0609 、430 mmは品番 ; 710-0618 710-0618 を参照 テスト位置でロック可能なハンドルを用意、黒については品番 ; 710-0611 710-0611 を参照 ヒューズキャリアの保護等級はIP20ですが、最適のエンクロージャに正しく取り付け、付属又はオプションのハンドルを使用した場合、フロントパネルの保護等級はIP65に向上 スイッチがオン位置に入っている間、ヒューズカバーは取り外し不可 パネル又はDINレール取り付け 補助コンタクトを側面に取り付け可能 4極(中性)ヒューズなし 様々なアンペア定格を用意

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする