ABB
ABBの 電子部品(オンボード)
ABBの 能動部品
ABBの ディスクリート
アイソレータスイッチ ABB
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
極数:4P●メカニカルヒューズサイズ:A1●利用可能な補助接点:あり●電流 Max:20 A●ターミナルタイプ:Screw●取り付けタイプ:DIN Rail●ミニOSヒューズ付きスイッチ遮断器. 「テスト」ポジション付きロック可能ハンドルを用意 ヒューズキャリアはIP20保護等級 スイッチが「オン」位置の場合、ヒューズカバーは取り外し不可 パネル又はDINレール取り付け 補助コンタクトを側面に取り付け可能
注文コード
47456624
品番
1SCA108796R1001
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
この商品は
仕様
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
極数:4P●メカニカルヒューズサイズ:A1●利用可能な補助接点:あり●電流 Max:20 A●ターミナルタイプ:Screw●取り付けタイプ:DIN Rail●ミニOSヒューズ付きスイッチ遮断器. 「テスト」ポジション付きロック可能ハンドルを用意 ヒューズキャリアはIP20保護等級 スイッチが「オン」位置の場合、ヒューズカバーは取り外し不可 パネル又はDINレール取り付け 補助コンタクトを側面に取り付け可能
RoHS指令(10物質対応)
対応