1SCA108840R1001 アイソレータスイッチ ABB ABB 47456649

アイソレータスイッチ ABB

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個仕様極数:3P●メカニカルヒューズサイズ:A1●利用可能な補助接点:あり●電流 Max:32 A●電気フェーズ:3●ターミナルタイプ:Screw●取り付けタイプ:DIN Rail●ミニOSヒューズ付きスイッチ遮断器. 「テスト」ポジション付きロック可能ハンドルを用意 ヒューズキャリアはIP20保護等級 スイッチが「オン」位置の場合、ヒューズカバーは取り外し不可 パネル又はDINレール取り付け 補助コンタクトを側面に取り付け可能注文コード47456649品番1SCA108840R1001
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,082
販売価格(税別)
24,620
仕様極数:3P●メカニカルヒューズサイズ:A1●利用可能な補助接点:あり●電流 Max:32 A●電気フェーズ:3●ターミナルタイプ:Screw●取り付けタイプ:DIN Rail●ミニOSヒューズ付きスイッチ遮断器. 「テスト」ポジション付きロック可能ハンドルを用意 ヒューズキャリアはIP20保護等級 スイッチが「オン」位置の場合、ヒューズカバーは取り外し不可 パネル又はDINレール取り付け 補助コンタクトを側面に取り付け可能RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする