アイソレータスイッチ ABB

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様極数:4P●メカニカルヒューズサイズ:10 x 38 mm●電流 Max:32 A●電気フェーズ:3●E 90ヒューズ遮断機. E 90シリーズヒューズ遮断器は、負荷のかかっている回路に対する接続及び切断に使用し、短絡や過負荷から保護です。ケースは自消性の熱可塑樹脂製で高温に耐え(すべての材質がUL認定)、接触先端は銀めっき銅です。シール又は南京錠による施錠が可能で、メンテナンス中の作業員の安全性が確保されます。素早く簡単に設置できるよう、S 200 MCBの接続バー、端子、キャップと完全互換です。 注文コード47456703 品番2CSM204723R1801
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など39種類から選べます 他の種類を見る
仕様極数:4P●メカニカルヒューズサイズ:10 x 38 mm●電流 Max:32 A●電気フェーズ:3●E 90ヒューズ遮断機. E 90シリーズヒューズ遮断器は、負荷のかかっている回路に対する接続及び切断に使用し、短絡や過負荷から保護です。ケースは自消性の熱可塑樹脂製で高温に耐え(すべての材質がUL認定)、接触先端は銀めっき銅です。シール又は南京錠による施錠が可能で、メンテナンス中の作業員の安全性が確保されます。素早く簡単に設置できるよう、S 200 MCBの接続バー、端子、キャップと完全互換です。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする