商品レビューを投稿する内容量1個仕様極数:SP●メカニカルヒューズサイズ:10 x 38 mm●電流 Max:32 A●電気フェーズ:1●E 90ヒューズ遮断機. E 90シリーズヒューズ遮断器は、負荷のかかっている回路に対する接続及び切断に使用し、短絡や過負荷から保護です。ケースは自消性の熱可塑樹脂製で高温に耐え(すべての材質がUL認定)、接触先端は銀めっき銅です。シール又は南京錠による施錠が可能で、メンテナンス中の作業員の安全性が確保されます。素早く簡単に設置できるよう、S 200 MCBの接続バー、端子、キャップと完全互換です。注文コード47456719品番2CSM204713R1801
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088販売価格(税別)