商品レビューを投稿する内容量1個仕様極数:3P●メカニカルヒューズサイズ:A2, A3●利用可能な補助接点:あり●電流 Max:32 A●電気フェーズ:3●ターミナルタイプ:Screw●取り付けタイプ:DIN Rail●標準OSヒューズつき遮蔽器. ABB OSシリーズのスイッチヒューズは3極又は4極で用意しています。 このスイッチヒューズは使いやすく、スナップ式で取り付けられます。調整可能な取り付け足を使用すれば、スイッチヒューズの上部及び側面に取り付けられます。. 黒色プラスチック製オン / オフハンドル(OS32-63用のOHB45J6、OS100-160用のOHB65J6)及び調整可能な操作シャフト(OS100-160用のOXP6X161)が付属 長い操作シャフトについては、360 mmは品番 ; 710-0609 710-0609 、430 mmは品番 ; 710-0618 710-0618 を参照 テスト位置でロック可能なハンドルを用意、黒については品番 ; 710-0611 710-0611 を参照 ヒューズキャリアの保護等級はIP20ですが、最適のエンクロージャに正しく取り付け、付属又はオプションのハンドルを使用した場合、フロントパネルの保護等級はIP65に向上 スイッチがオン位置に入っている間、ヒューズカバーは取り外し不可 パネル又はDINレール取り付け 補助コンタクトを側面に取り付け可能 4極(中性)ヒューズなし 様々なアンペア定格を用意注文コード47456746品番1SCA115259R1001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,172販売価格(税別)