ヒューズ付きアイソレータスイッチ Schneider Electric

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様極数:4P 、 メカニカルヒューズサイズ:14 x 51 mm 、 利用可能な補助接点:あり 、 電流 Max:50 A 、 電気フェーズ:1 、 ターミナルタイプ:Wire Lead 、 取り付けタイプ:DIN Rail 、 動作温度 Min:-50℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 GK1シリーズヒューズ付きスイッチ遮断器. 14 x 51 mm及び22 x 58 mmのカートリッジを備えた、電源回路を遮断可能なヒューズ付きスイッチ遮断器 これらのスイッチ遮断器はどれも、制御回路に挿入される1つ又は2つの補助コンタクトを備えています。 35 mm DINレール取り付け スイッチ遮断器用のアクセサリを用意 注文コード47457096 品番GK1EY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など27種類から選べます 他の種類を見る
仕様極数:4P 、 メカニカルヒューズサイズ:14 x 51 mm 、 利用可能な補助接点:あり 、 電流 Max:50 A 、 電気フェーズ:1 、 ターミナルタイプ:Wire Lead 、 取り付けタイプ:DIN Rail 、 動作温度 Min:-50℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 GK1シリーズヒューズ付きスイッチ遮断器. 14 x 51 mm及び22 x 58 mmのカートリッジを備えた、電源回路を遮断可能なヒューズ付きスイッチ遮断器 これらのスイッチ遮断器はどれも、制御回路に挿入される1つ又は2つの補助コンタクトを備えています。 35 mm DINレール取り付け スイッチ遮断器用のアクセサリを用意 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする