内容量1個
仕様極数:4P 、 メカニカルヒューズサイズ:A4 、 利用可能な補助接点:あり 、 電流 Max:100 A dc, 100 A ac 、 電気フェーズ:3 、 ターミナルタイプ:ワイヤリード 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 IEC 60947-3. GSスイッチヒューズ遮断器. TeSys GSスイッチ遮断機により、すべての低電圧電気回路の負荷遮断 / 生成、安全隔離、及び過電圧保護を提供. NFC、DIN、及びBSヒューズで使用可能 すべての定格用のヒューズのアップストリームとダウンストリームを遮断 すべての定格用の100 kAの条件短絡耐電圧 ヒューズカバーは、誤接触の保護用のすべての定格用標準として適合 端子シュラウド付きIP20保護 コンパクトハンドルはこの製品範囲に含まれる、黒又は赤で使用可能、IP65
注文コード47457236
品番GS2JB4