内容量1個
仕様極数:3●メカニカルヒューズサイズ:J●ヒューズの定格電流:200kA●利用可能な補助接点:あり●電流 Max:100 A●電気フェーズ:3●ターミナルタイプ:ケーブル●取り付けタイプ:DINレール●IEC 60947-3. ハンドルは別売り. GS2シリーズ溶融性遮断スイッチ. TeSys GS溶融性遮断スイッチは、すべての低電圧電気回路の負荷クローズ又はカットオフ、安全絶縁、サージ保護を提供します。 電気パネルの上部に取り付けられ、主回路の保護と割り込み(緊急停止など)のために使用されます。 NFC又はヒューズ用。
注文コード47457297
品番GS2JU3N