ヒューズ付きアイソレータスイッチ Socomec

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様極数:3P●メカニカルヒューズサイズ:A1●利用可能な補助接点:あり●電流 Max:20 A●電気フェーズ:3●ターミナルタイプ:シュラウド●ヒューズ付きスイッチ遮蔽器 - 直接操作. fuserblocシリーズは、手動で操作する多極性ヒューズコンビネーションスイッチです。 これらのヒューズスイッチ遮断器は、負荷をブレーク又はスイッチオフし、あらゆる低電圧電気回路に安全隔離及び過電流保護を提供します。 fuserblocシリーズは、20〜32 Aの直接操作の、3極又は4極のものがあります。. NFC、DIN、又はBS88ヒューズ 完全に視覚化されたブレーキング 相ごとにダブルブレーク(ヒューズのトップとボトム) 小型設計 ヒューズ回路ブレーカによる過電流の防止 制御回路のテスト用のテスト位置 注文コード47457324 品番3641 3000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は仕様9種類から選べます 他の種類を見る
仕様極数:3P●メカニカルヒューズサイズ:A1●利用可能な補助接点:あり●電流 Max:20 A●電気フェーズ:3●ターミナルタイプ:シュラウド●ヒューズ付きスイッチ遮蔽器 - 直接操作. fuserblocシリーズは、手動で操作する多極性ヒューズコンビネーションスイッチです。 これらのヒューズスイッチ遮断器は、負荷をブレーク又はスイッチオフし、あらゆる低電圧電気回路に安全隔離及び過電流保護を提供します。 fuserblocシリーズは、20〜32 Aの直接操作の、3極又は4極のものがあります。. NFC、DIN、又はBS88ヒューズ 完全に視覚化されたブレーキング 相ごとにダブルブレーク(ヒューズのトップとボトム) 小型設計 ヒューズ回路ブレーカによる過電流の防止 制御回路のテスト用のテスト位置

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする