内容量1個
仕様極数:3P●ヒューズの定格電流:10A●電流 Max:160 A●電気フェーズ:3●ヒューズ付きスイッチ遮蔽器 - 外部正面及び右側操作. fuserblocシリーズは、手動で操作する多極性ヒューズコンビネーションスイッチです。 これらのヒューズスイッチ遮断器は、負荷をブレーク又はスイッチオフし、あらゆる低電圧電気回路に安全隔離及び過電流保護を提供します。 fuserblocシリーズは、3極又は4極が用意されており、いずれも50〜400 Aの外部正面及び右側操作に対応します。. NFC、DIN、又はBS88ヒューズ 完全に視覚化されたブレーキング 相ごとにダブルブレーク(ヒューズのトップとボトム) 小型設計 ヒューズ回路ブレーカによる過電流の防止 制御回路のテスト用のテスト位置
注文コード47457376
品番3841 3016