3062760 ヒューズ付き端子台 Phoeni×Contact 10.3×85mm, gG, gL UKシリーズ フエニックス・コンタクト 47457629

ヒューズ付き端子台 Phoeni×Contact 10.3×85mm, gG, gL UKシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 注文コード47457629 品番3062760
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様レベル数:1 、 ケーブルサイズ:1.5 → 25 mm2 、 コネクタ数:2 、 色:黒 、 ヒューズサイズ:10.3 x 85 mm, gG, gL 、 定格電流:32A 、 定格電圧:1.5 kV 、 端子方法:スクリュー 、 レール型の互換性:NS35 、 シリーズ:UK 、 動作温度 Max:120℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする