フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
ヒューズ付き端子台 Phoeni×Contact 5×20mm UKシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
47457699
品番
3000542
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
レベル数:1●ケーブルサイズ:0.2 → 6 mm2●コネクタ数:2●色:黒●ヒューズサイズ:5 x 20mm●定格電流:6.3A●定格電圧:500 V●端子方法:スクリュー●レール型の互換性:NS32●シリーズ:UK
RoHS指令(10物質対応)
対応