フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
ヒューズ付き端子台 Phoeni×Contact 5×20mm, 5×25mm, 5×30mm UKシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
47457823
品番
3007916
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
レベル数:1●ケーブルサイズ:0.2 → 4 mm2●コネクタ数:2●色:グレー●ヒューズサイズ:5 x 20 mm, 5 x 25 mm, 5 x 30 mm●定格電流:6.3A●定格電圧:500 V●端子方法:スクリュー●レール型の互換性:NS32●シリーズ:UK
RoHS指令(10物質対応)
対応