3036505 ヒューズ付き端子台 Phoeni×Contact 8.2mm ピッチ CLIPLINEシリーズ フエニックス・コンタクト 47458015

ヒューズ付き端子台 Phoeni×Contact 8.2mm ピッチ CLIPLINEシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード47458015品番3036505
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様レベル数:シングル●ケーブルサイズ:24 → 12 AWG●コネクタ数:2●色:黒●ピッチ:8.2mm●定格電流:32A●定格電圧:24 V dc●端子方法:スプリングケージ●レール型の互換性:NS35●シリーズ:Clipline●II 2 G D Ex e II. KEMA 00ATEX2052 U. ケーブル断面部は剛性のある導体付きのケーブルを基準に成形. ST端子. これらの端子で採用されている小型のスプリング機構は、通常の機能を損なうことなく優れた省スペース性を備えています。 大きな端子入口開口部により、ブーツレースフェルール付きケーブルを端子で対応できる最大サイズまで装着可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする