ワイドミュラー
ワイドミュラーの 電子部品(オンボード)
ワイドミュラーの 機構部品(電子部品)
ワイドミュラーの 基板用コネクタ
ヒューズ付き端子台Weidmuller 13mm ピッチ 1×1/4インチWSIシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
47458137
品番
WSI 6/2 GZ/DEF63 -1014000000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
仕様
レベル数:シングル 、 ケーブルサイズ:20 → 8 AWG 、 色:茶 、 ピッチ:13mm 、 ヒューズサイズ:1 x 1/4インチ 、 定格電流:6.3A 、 定格電圧:500 V 、 端子方法:埋め込みネジ 、 レール型の互換性:TS35 、 シリーズ:WSI 、 動作温度 Max:+120℃ 、 動作温度 Min:-50℃
RoHS指令(10物質対応)
対応