仕様レベル数:シングル●ケーブルサイズ:22 → 10 AWG●コネクタ数:2●色:グレー●ピッチ:10mm●ヒューズサイズ:5 x 30mm●定格電流:6.3A●定格電圧:800 V●端子方法:スクリュー●レール型の互換性:G, Top Hat●シリーズ:WK●VDE 0820 T2/IEC 257. ヒューズブロック、ユニバーサルフット、タイプW/K. このタイプのヒューズ端子は、ヒンジ付きヒューズキャリアを備えています。 これは5 x 20、5 x 25、及び5 x 30 mm (端子幅8 mm)又は6.3 x 32 mm (幅10 mm)に対応しています。 スイベルキャリアには、開位置及び閉位置のロックポイントがあり、シールすることができます。 定格電流は次の規格に適合: VDE 0820 T2/IEC 257 1) 最大1.5 Wの電力損失 2) 最大2.5 Wの電力損失 *) 電圧及び電流は使用するヒューズによって決定。RoHS指令(10物質対応)対応