画像準備中

ヒロセ電機 EF1 シリーズ インラインコネクタ プラグ 1P ケーブルマウント,160A

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード47458478 品番EF1-38P-1PCB(11)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
仕様ポール形式:1P 、 プラグ/ソケット:プラグ 、 定格電圧:1 kV ac/dc 、 オス・メス:オス 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 定格電流:160A 、 端子方法:圧着 、 コンタクト材質:銅合金 、 ハウジング材質:PBT 、 ケーブル径:11.7mm 、 コンタクトめっき:錫 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 シリーズ:EF1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする