HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 電子部品(オンボード)
HIROSE(ヒロセ電機)の 機構部品(電子部品)
HIROSE(ヒロセ電機)の 基板用コネクタ
ヒロセ電機 EF1 シリーズ インラインコネクタ プラグ 1P ケーブルマウント,160A
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47458505
品番
EF1-38P-1PCD(10)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ポール形式:1P 、 プラグ/ソケット:プラグ 、 定格電圧:1 kV ac/dc 、 オス・メス:オス 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 定格電流:160A 、 端子方法:圧着 、 コンタクト材質:銅合金 、 ハウジング材質:PBT 、 ケーブル径:11.7mm 、 コンタクトめっき:錫 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 シリーズ:EF1