HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 電子部品(オンボード)
HIROSE(ヒロセ電機)の 機構部品(電子部品)
HIROSE(ヒロセ電機)の 基板用コネクタ
ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, オス, 0.8mm
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
47458523
品番
DF52-2832PF1571-28A9-300
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
この商品は
内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト材質:銅合金●ピッチ:0.8mm●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ジェンダー:オス●定格電流:3A●定格電圧:100 V ac/dc●シリーズ:DF52●シリーズ番号:52●行数:1●コンタクトめっき:錫●動作温度 Min:-55℃
RoHS指令(10物質対応)
対応