画像準備中

ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, オス

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様コンタクト数:14●コンタクト材質:銅合金●ピッチ:0.8mm●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ジェンダー:オス●コンタクト位置:上●ボディ向き:ストレート●定格電流:0.8 A, 1 A, 1.2 A●定格電圧:100 V ac/dc●シリーズ:DF52●シリーズ番号:52●行数:1●コンタクトめっき:錫●動作温度 Max:+85℃ 注文コード47458618 品番DF52-14P-0.8C
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は仕様・内容量52種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:14●コンタクト材質:銅合金●ピッチ:0.8mm●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ジェンダー:オス●コンタクト位置:上●ボディ向き:ストレート●定格電流:0.8 A, 1 A, 1.2 A●定格電圧:100 V ac/dc●シリーズ:DF52●シリーズ番号:52●行数:1●コンタクトめっき:錫●動作温度 Max:+85℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする