HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 電子部品(オンボード)
HIROSE(ヒロセ電機)の 機構部品(電子部品)
HIROSE(ヒロセ電機)の 基板用コネクタ
ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, オス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクト数:20●コンタクト材質:リン酸銅●ピッチ:0.35mm●取り付けタイプ:表面実装●ジェンダー:オス●端子タイプ:垂直接点●ボディ向き:ストレート●ロック機構:あり●定格電流:0.3 A, 5 A●定格電圧:30 V ac/dc●シリーズ:BM23PF●シリーズ番号:23●行数:2●コンタクトめっき:金●動作温度 Min:-55℃
注文コード
47458776
品番
BM23PF0.8-20DP-0.35V(895)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
52
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:20●コンタクト材質:リン酸銅●ピッチ:0.35mm●取り付けタイプ:表面実装●ジェンダー:オス●端子タイプ:垂直接点●ボディ向き:ストレート●ロック機構:あり●定格電流:0.3 A, 5 A●定格電圧:30 V ac/dc●シリーズ:BM23PF●シリーズ番号:23●行数:2●コンタクトめっき:金●動作温度 Min:-55℃