HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 電子部品(オンボード)
HIROSE(ヒロセ電機)の 機構部品(電子部品)
HIROSE(ヒロセ電機)の 基板用コネクタ
ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, オス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(1000個)
仕様
コンタクト数:30 、 コンタクト材質:リン酸銅 、 ピッチ:0.4mm 、 取り付けタイプ:表面実装 、 ジェンダー:オス 、 コンタクト位置:上 、 ボディ向き:ストレート 、 定格電流:300mA 、 定格電圧:30 V ac/dc 、 シリーズ:BM14 、 シリーズ番号:14 、 行数:2 、 コンタクトめっき:金 、 動作温度 Min:-35℃
注文コード
47458889
品番
BM14B(0.8)-30DP-0.4V(53)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
52
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:30 、 コンタクト材質:リン酸銅 、 ピッチ:0.4mm 、 取り付けタイプ:表面実装 、 ジェンダー:オス 、 コンタクト位置:上 、 ボディ向き:ストレート 、 定格電流:300mA 、 定格電圧:30 V ac/dc 、 シリーズ:BM14 、 シリーズ番号:14 、 行数:2 、 コンタクトめっき:金 、 動作温度 Min:-35℃
RoHS指令(10物質対応)
対応