画像準備中

ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, オス

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1リール(1000個) 仕様コンタクト数:40●コンタクト材質:リン酸銅●ピッチ:0.35mm●取り付けタイプ:表面実装●ジェンダー:オス●端子タイプ:垂直接点●ボディ向き:ストレート●ロック機構:あり●定格電流:0.3 A, 5 A●定格電圧:30 V ac/dc●シリーズ:BM23PF●シリーズ番号:23●行数:2●コンタクトめっき:金●端子方法:SMT 注文コード47458925 品番BM23PF0.8-40DP-0.35V(895)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量52種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:40●コンタクト材質:リン酸銅●ピッチ:0.35mm●取り付けタイプ:表面実装●ジェンダー:オス●端子タイプ:垂直接点●ボディ向き:ストレート●ロック機構:あり●定格電流:0.3 A, 5 A●定格電圧:30 V ac/dc●シリーズ:BM23PF●シリーズ番号:23●行数:2●コンタクトめっき:金●端子方法:SMT RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする