HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 電子部品(オンボード)
HIROSE(ヒロセ電機)の 機構部品(電子部品)
HIROSE(ヒロセ電機)の 基板用コネクタ
ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, オス
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
コンタクト数:4 、 コンタクト材質:銅合金 、 ピッチ:0.8mm 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 ジェンダー:オス 、 コンタクト位置:上 、 ボディ向き:ストレート 、 定格電流:1 A, 1.5 A, 2 A 、 定格電圧:100 V ac/dc 、 シリーズ:DF52 、 シリーズ番号:52 、 行数:1 、 コンタクトめっき:錫 、 動作温度 Max:+85℃
注文コード
47458995
品番
DF52-4P-0.8C
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
52
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:4 、 コンタクト材質:銅合金 、 ピッチ:0.8mm 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 ジェンダー:オス 、 コンタクト位置:上 、 ボディ向き:ストレート 、 定格電流:1 A, 1.5 A, 2 A 、 定格電圧:100 V ac/dc 、 シリーズ:DF52 、 シリーズ番号:52 、 行数:1 、 コンタクトめっき:錫 、 動作温度 Max:+85℃
RoHS指令(10物質対応)
対応