HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 電子部品(オンボード)
HIROSE(ヒロセ電機)の 機構部品(電子部品)
HIROSE(ヒロセ電機)の 基板用コネクタ
ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, メス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
コンタクト数:12●コンタクト材質:リン酸銅●ピッチ:0.5mm●取り付けタイプ:表面実装●ジェンダー:メス●端子タイプ:ZIF垂直接点●挿入力:ZIF●定格電流:500mA●定格電圧:50 V ac/dc●シリーズ:FH12●行数:1●コンタクトめっき:金●ハウジング材質:ポリアミド
注文コード
47459223
品番
FH12-12S-0.5SVA(54)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
279
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:12●コンタクト材質:リン酸銅●ピッチ:0.5mm●取り付けタイプ:表面実装●ジェンダー:メス●端子タイプ:ZIF垂直接点●挿入力:ZIF●定格電流:500mA●定格電圧:50 V ac/dc●シリーズ:FH12●行数:1●コンタクトめっき:金●ハウジング材質:ポリアミド
RoHS指令(10物質対応)
対応