HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 電子部品(オンボード)
HIROSE(ヒロセ電機)の 機構部品(電子部品)
HIROSE(ヒロセ電機)の 基板用コネクタ
ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, メス
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
コンタクト数:12●コンタクト材質:銅合金●ピッチ:0.8mm●取り付けタイプ:PCBマウント●ジェンダー:メス●ボディ向き:ライトアングル●定格電流:0.8 A, 1 A, 1.2 A●定格電圧:100 V ac/dc●シリーズ:DF52●シリーズ番号:52●行数:1●コンタクトめっき:錫●動作温度 Max:+85℃
注文コード
47459248
品番
DF52-12S-0.8H(21)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
この商品は
仕様・内容量
が
279
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:12●コンタクト材質:銅合金●ピッチ:0.8mm●取り付けタイプ:PCBマウント●ジェンダー:メス●ボディ向き:ライトアングル●定格電流:0.8 A, 1 A, 1.2 A●定格電圧:100 V ac/dc●シリーズ:DF52●シリーズ番号:52●行数:1●コンタクトめっき:錫●動作温度 Max:+85℃
RoHS指令(10物質対応)
対応