FH19C-15S-0.5SH(05) ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, メス HIROSE(ヒロセ電機) 47459433

ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, メス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)仕様コンタクト数:15●コンタクト材質:リン酸銅●ピッチ:0.5mm●取り付けタイプ:表面実装●オス・メス:メス●端子タイプ:ZIF下接点●ボディ向き:ライトアングル●定格電流:500mA●定格電圧:50 V ac●シリーズ:FH19●行数:1●コンタクトめっき:金●ハウジング材質:液晶ポリマー●ヒロセ電機FH19 / FH19SCシリーズ0.5 mm FPC / FFCコネクタ. FH19 / FH19SCシリーズ0.5 mm ZIF (ゼロ挿入力) FPC / FFCコネクタは、低プロファイルで軽量設計の製品です。 FH19 / FH19SCシリーズのFPC / FFCコネクタは、高さがわずか0.9 mmの低プロファイルで幅が3 mmと狭いため、フットプリントが小さく、基板上の省スペース化が図れます。 回転フリップロックアクチュエータにより、FPCを挿入しやすく確実に保持することができます。 このアクチュエータは、FPCの挿入時に開いた状態を維持する一時保持機構を備えています。 アクチュエータを完全に閉じると、明確な手ごたえと音により、所定の位置にしっかりロックされたことがわかります。 コネクタの両側の金具は、コネクタを基板に固定するためのもので、FPC / FFCの挿入時にはガイドとしても機能します。 この金具はリードレス設計になっているため、基板上の省スペース化が図れます。FPC / FFCコネクタの底面は樹脂で覆われており、接点が露出していないため、コネクタを基板パターン上に実装することができます。 FH19CシリーズFPC / FFCコネクタは、厚さ0.2 mmのFPCに対応します。 FH19SCシリーズFPC / FFCコネクタは、厚さ0.3 mmのFPCに対応します。. 特長と利点. 低プロファイル(高さ0.9 mm) フットプリントの縮小による基板の省スペース化 回転フリップロックアクチュエータによりFPC / FFCを挿入しやすく確実に保持可能 明確な手ごたえと音でアクチュエータが完全に閉じたことを確認可能 金属製ガイドによるFPC / FFCの位置決めと基板の保持 密閉型設計のため、基板パターン上に実装可能. 用途. 小型ポータブル機器 個人用モバイル機器 ノートPC 携帯電話 PDA ポータブルオーディオプレーヤ DVD-R注文コード47459433品番FH19C-15S-0.5SH(05)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
仕様コンタクト数:15●コンタクト材質:リン酸銅●ピッチ:0.5mm●取り付けタイプ:表面実装●オス・メス:メス●端子タイプ:ZIF下接点●ボディ向き:ライトアングル●定格電流:500mA●定格電圧:50 V ac●シリーズ:FH19●行数:1●コンタクトめっき:金●ハウジング材質:液晶ポリマー●ヒロセ電機FH19 / FH19SCシリーズ0.5 mm FPC / FFCコネクタ. FH19 / FH19SCシリーズ0.5 mm ZIF (ゼロ挿入力) FPC / FFCコネクタは、低プロファイルで軽量設計の製品です。 FH19 / FH19SCシリーズのFPC / FFCコネクタは、高さがわずか0.9 mmの低プロファイルで幅が3 mmと狭いため、フットプリントが小さく、基板上の省スペース化が図れます。 回転フリップロックアクチュエータにより、FPCを挿入しやすく確実に保持することができます。 このアクチュエータは、FPCの挿入時に開いた状態を維持する一時保持機構を備えています。 アクチュエータを完全に閉じると、明確な手ごたえと音により、所定の位置にしっかりロックされたことがわかります。 コネクタの両側の金具は、コネクタを基板に固定するためのもので、FPC / FFCの挿入時にはガイドとしても機能します。 この金具はリードレス設計になっているため、基板上の省スペース化が図れます。FPC / FFCコネクタの底面は樹脂で覆われており、接点が露出していないため、コネクタを基板パターン上に実装することができます。 FH19CシリーズFPC / FFCコネクタは、厚さ0.2 mmのFPCに対応します。 FH19SCシリーズFPC / FFCコネクタは、厚さ0.3 mmのFPCに対応します。. 特長と利点. 低プロファイル(高さ0.9 mm) フットプリントの縮小による基板の省スペース化 回転フリップロックアクチュエータによりFPC / FFCを挿入しやすく確実に保持可能 明確な手ごたえと音でアクチュエータが完全に閉じたことを確認可能 金属製ガイドによるFPC / FFCの位置決めと基板の保持 密閉型設計のため、基板パターン上に実装可能. 用途. 小型ポータブル機器 個人用モバイル機器 ノートPC 携帯電話 PDA ポータブルオーディオプレーヤ DVD-RRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする