ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, メス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数:16●コンタクト材質:リン酸銅●ピッチ:0.5mm●取り付けタイプ:表面実装●ジェンダー:メス●端子タイプ:ZIF上接点及び下接点●ボディ向き:ストレート●ロック機構:あり●定格電流:500mA●定格電圧:50 V ac●シリーズ:FH34SRJ●行数:1●コンタクトめっき:金, ニッケル●ハウジング材質:液晶ポリマー、ポリアミド●IEC61249-2-21に適合するハロゲンフリー. ヒロセ電機0.5 mm FH34SRJシリーズSMT FPC / FFC ZIFコネクタ. FH34SRJ 0.5 mm ZIF (ゼロ挿入力) FPC / FFC SMTコネクタは、高さ1.00 mmの低プロファイルと3.8 mmの狭い幅が特長です。これらのFH34SRJ 0.5 mm FPC/FFCコネクタは、高い保持力と背面フリップ回転アクチュエータを備えています。このアクチュエータはコネクタの背面から開きます。このフリップロックアクチュエータは使いやすく、FPCを簡単に挿入できるので、信頼性の高い機械的接続と電気的接続が実現します。アクチュエータを完全に閉じると、明確な手ごたえがありカチッと音がするので、確実にかん合したことがわかります。このコネクタにはアクチュエータが付属しているので、FPC / FFCを直ちに挿入できます。これらのFH34SRJ 0.5 mm ZIF FPC/FFCコネクタはトップコンタクトとボトムコンタクトを備えているので、設計の柔軟性が向上します。このハウジングの内壁には入口面取りが施されているので、FPC / FFCを滑らかに挿入できます。これらのFPC / FFCコネクタの底面は塞がっており、接点が露出していないため、基板パターン上にコネクタを実装することができます。真空ピックアップと配置に対応できるようにコネクタの上部は平らになっています。これらのFH34SRJ 0.5 mm ZIF FPC / FFCコネクタはIEC61249-2-21に適合するようにハロゲンフリーの要件を満たしています。. 特長と利点. 基板上の高さが1.00 mmの低プロファイル 背面フリップの回転式アクチュエータで、FPC / FFCの挿入が簡単 保持力が高いので、電気的接続と機械的接続の信頼性が高い ハウジング内部の壁面が面取りされているので、FPC / FFCを滑らかに挿入可能 トップコンタクトとボトムコンタクトで設計の柔軟性を向上 基板パターン上にコネクタを実装可能 真空ピックアップと配置のための平らな上面 0.3 mm FPCに対応 IEC61249-2-21に適合するハロゲンフリー. 製品用途の情報. これらのFH34SRJ 0.5 mmの低プロファイルZIF FPC / FFCコネクタは携帯電話、ノートブックPC、DVD、LCDモニタでの使用に最適 注文コード47459485 品番FH34SRJ-16S-0.5SH(99)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
この商品は仕様・内容量279種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:16●コンタクト材質:リン酸銅●ピッチ:0.5mm●取り付けタイプ:表面実装●ジェンダー:メス●端子タイプ:ZIF上接点及び下接点●ボディ向き:ストレート●ロック機構:あり●定格電流:500mA●定格電圧:50 V ac●シリーズ:FH34SRJ●行数:1●コンタクトめっき:金, ニッケル●ハウジング材質:液晶ポリマー、ポリアミド●IEC61249-2-21に適合するハロゲンフリー. ヒロセ電機0.5 mm FH34SRJシリーズSMT FPC / FFC ZIFコネクタ. FH34SRJ 0.5 mm ZIF (ゼロ挿入力) FPC / FFC SMTコネクタは、高さ1.00 mmの低プロファイルと3.8 mmの狭い幅が特長です。これらのFH34SRJ 0.5 mm FPC/FFCコネクタは、高い保持力と背面フリップ回転アクチュエータを備えています。このアクチュエータはコネクタの背面から開きます。このフリップロックアクチュエータは使いやすく、FPCを簡単に挿入できるので、信頼性の高い機械的接続と電気的接続が実現します。アクチュエータを完全に閉じると、明確な手ごたえがありカチッと音がするので、確実にかん合したことがわかります。このコネクタにはアクチュエータが付属しているので、FPC / FFCを直ちに挿入できます。これらのFH34SRJ 0.5 mm ZIF FPC/FFCコネクタはトップコンタクトとボトムコンタクトを備えているので、設計の柔軟性が向上します。このハウジングの内壁には入口面取りが施されているので、FPC / FFCを滑らかに挿入できます。これらのFPC / FFCコネクタの底面は塞がっており、接点が露出していないため、基板パターン上にコネクタを実装することができます。真空ピックアップと配置に対応できるようにコネクタの上部は平らになっています。これらのFH34SRJ 0.5 mm ZIF FPC / FFCコネクタはIEC61249-2-21に適合するようにハロゲンフリーの要件を満たしています。. 特長と利点. 基板上の高さが1.00 mmの低プロファイル 背面フリップの回転式アクチュエータで、FPC / FFCの挿入が簡単 保持力が高いので、電気的接続と機械的接続の信頼性が高い ハウジング内部の壁面が面取りされているので、FPC / FFCを滑らかに挿入可能 トップコンタクトとボトムコンタクトで設計の柔軟性を向上 基板パターン上にコネクタを実装可能 真空ピックアップと配置のための平らな上面 0.3 mm FPCに対応 IEC61249-2-21に適合するハロゲンフリー. 製品用途の情報. これらのFH34SRJ 0.5 mmの低プロファイルZIF FPC / FFCコネクタは携帯電話、ノートブックPC、DVD、LCDモニタでの使用に最適 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする