内容量1個仕様コンタクト数:20●コンタクト材質:リン酸銅●ピッチ:0.5mm●取り付けタイプ:表面実装●ジェンダー:メス●端子タイプ:ZIF上接点及び下接点●ボディ向き:ストレート●ロック機構:あり●定格電流:500mA●定格電圧:50 V ac●シリーズ:FH34SRJ●行数:1●コンタクトめっき:金, ニッケル●端子方法:はんだ●IEC61249-2-21に適合するハロゲンフリー. ヒロセ電機0.5 mm FH34SRJシリーズSMT FPC / FFC ZIFコネクタ. FH34SRJ 0.5 mm ZIF (ゼロ挿入力) FPC / FFC SMTコネクタは、高さ1.00 mmの低プロファイルと3.8 mmの狭い幅が特長です。これらのFH34SRJ 0.5 mm FPC/FFCコネクタは、高い保持力と背面フリップ回転アクチュエータを備えています。このアクチュエータはコネクタの背面から開きます。このフリップロックアクチュエータは使いやすく、FPCを簡単に挿入できるので、信頼性の高い機械的接続と電気的接続が実現します。アクチュエータを完全に閉じると、明確な手ごたえがありカチッと音がするので、確実にかん合したことがわかります。このコネクタにはアクチュエータが付属しているので、FPC / FFCを直ちに挿入できます。これらのFH34SRJ 0.5 mm ZIF FPC/FFCコネクタはトップコンタクトとボトムコンタクトを備えているので、設計の柔軟性が向上します。このハウジングの内壁には入口面取りが施されているので、FPC / FFCを滑らかに挿入できます。これらのFPC / FFCコネクタの底面は塞がっており、接点が露出していないため、基板パターン上にコネクタを実装することができます。真空ピックアップと配置に対応できるようにコネクタの上部は平らになっています。これらのFH34SRJ 0.5 mm ZIF FPC / FFCコネクタはIEC61249-2-21に適合するようにハロゲンフリーの要件を満たしています。. 特長と利点. 基板上の高さが1.00 mmの低プロファイル 背面フリップの回転式アクチュエータで、FPC / FFCの挿入が簡単 保持力が高いので、電気的接続と機械的接続の信頼性が高い ハウジング内部の壁面が面取りされているので、FPC / FFCを滑らかに挿入可能 トップコンタクトとボトムコンタクトで設計の柔軟性を向上 基板パターン上にコネクタを実装可能 真空ピックアップと配置のための平らな上面 0.3 mm FPCに対応 IEC61249-2-21に適合するハロゲンフリー. 製品用途の情報. これらのFH34SRJ 0.5 mmの低プロファイルZIF FPC / FFCコネクタは携帯電話、ノートブックPC、DVD、LCDモニタでの使用に最適注文コード47459799品番FH34SRJ-20S-0.5SH(99)