HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 電子部品(オンボード)
HIROSE(ヒロセ電機)の 機構部品(電子部品)
HIROSE(ヒロセ電機)の 基板用コネクタ
ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, メス
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクト数:24●コンタクト材質:リン酸銅●ピッチ:0.5mm●取り付けタイプ:表面実装●ジェンダー:メス●端子タイプ:ZIF下接点●挿入力:ZIF●ロック機構:あり●定格電流:500mA●定格電圧:50 V ac●シリーズ:FH19SC●シリーズ番号:19●行数:1●コンタクトめっき:金●ハウジング材質:液晶ポリマー
注文コード
47460045
品番
FH19SC-24S-0.5SH(99)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
この商品は
仕様・内容量
が
279
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:24●コンタクト材質:リン酸銅●ピッチ:0.5mm●取り付けタイプ:表面実装●ジェンダー:メス●端子タイプ:ZIF下接点●挿入力:ZIF●ロック機構:あり●定格電流:500mA●定格電圧:50 V ac●シリーズ:FH19SC●シリーズ番号:19●行数:1●コンタクトめっき:金●ハウジング材質:液晶ポリマー
RoHS指令(10物質対応)
対応