FH26W-27S-0.3SHW(97) ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, メス HIROSE(ヒロセ電機) 47460273

ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, メス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)仕様コンタクト数:27●コンタクト材質:リン酸銅●ピッチ:0.3mm●取り付けタイプ:表面実装●ジェンダー:メス●端子タイプ:ZIF下接点●ボディ向き:ストレート●定格電流:200mA●定格電圧:30 V ac●シリーズ:FH26●行数:2●コンタクトめっき:金●動作温度 Min:-55℃●ヒロセ電機FH26シリーズ0.3 mm FPC / FFCコネクタ. FH26 0.3 mm ZIF (ゼロ挿入力) FPC / FFCコネクタは、低プロファイルで軽量設計の製品です。 このFPC / FFCコネクタは、高さがわずか1.00 mmの低プロファイルで幅が3.2 mmと狭いため、フットプリントが小さく、基板上の省スペース化が図れます。 回転ワンタッチZIFアクチュエータにより、FPCを挿入しやすく確実に保持することができます。 アクチュエータを完全に閉じると、明確な手ごたえと音により、所定の位置にしっかりロックされたことがわかります。 コネクタの両側の金具が、FPC / FFCの挿入ガイドとして機能するため、正確に位置決めすることができます。 この金具はコネクタ本体の外に突き出ていないので、基板上のスペースが節約されます。FPC / FFCコネクタの底面は樹脂で覆われており、接点が露出していないため、コネクタを基板パターン上に実装することができます。FH26 ZIF FPC / FFCコネクタのリードは、簡単に実装できるように0.6 mmピッチで両側に配列されています。 このFH26 0.3 mm ZIF FPC / FFCコネクタは、標準の0.2 mm厚のFPCに対応しています。 FH26Wタイプは、IEC61249-2-21に準拠したハロゲンフリー要件を満たしています。. 特長と利点. 低プロファイル(高さ1.0 mm) フットプリントの縮小による基板の省スペース化 回転ワンタッチアクチュエータによりFPC / FFCを挿入しやすく確実に保持可能 明確な手ごたえと音でアクチュエータが完全に閉じたことを確認可能 金属製ガイドによるFPC / FFCの位置決め 両側リードにより基板実装が簡単 密閉型設計のため、基板パターン上に実装可能 ハロゲンフリータイプを用意. 製品用途の情報. 小型ポータブル機器 個人用モバイル機器 ノートPC 携帯電話 PDA ポータブルオーディオプレーヤ DVD-R注文コード47460273品番FH26W-27S-0.3SHW(97)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
仕様コンタクト数:27●コンタクト材質:リン酸銅●ピッチ:0.3mm●取り付けタイプ:表面実装●ジェンダー:メス●端子タイプ:ZIF下接点●ボディ向き:ストレート●定格電流:200mA●定格電圧:30 V ac●シリーズ:FH26●行数:2●コンタクトめっき:金●動作温度 Min:-55℃●ヒロセ電機FH26シリーズ0.3 mm FPC / FFCコネクタ. FH26 0.3 mm ZIF (ゼロ挿入力) FPC / FFCコネクタは、低プロファイルで軽量設計の製品です。 このFPC / FFCコネクタは、高さがわずか1.00 mmの低プロファイルで幅が3.2 mmと狭いため、フットプリントが小さく、基板上の省スペース化が図れます。 回転ワンタッチZIFアクチュエータにより、FPCを挿入しやすく確実に保持することができます。 アクチュエータを完全に閉じると、明確な手ごたえと音により、所定の位置にしっかりロックされたことがわかります。 コネクタの両側の金具が、FPC / FFCの挿入ガイドとして機能するため、正確に位置決めすることができます。 この金具はコネクタ本体の外に突き出ていないので、基板上のスペースが節約されます。FPC / FFCコネクタの底面は樹脂で覆われており、接点が露出していないため、コネクタを基板パターン上に実装することができます。FH26 ZIF FPC / FFCコネクタのリードは、簡単に実装できるように0.6 mmピッチで両側に配列されています。 このFH26 0.3 mm ZIF FPC / FFCコネクタは、標準の0.2 mm厚のFPCに対応しています。 FH26Wタイプは、IEC61249-2-21に準拠したハロゲンフリー要件を満たしています。. 特長と利点. 低プロファイル(高さ1.0 mm) フットプリントの縮小による基板の省スペース化 回転ワンタッチアクチュエータによりFPC / FFCを挿入しやすく確実に保持可能 明確な手ごたえと音でアクチュエータが完全に閉じたことを確認可能 金属製ガイドによるFPC / FFCの位置決め 両側リードにより基板実装が簡単 密閉型設計のため、基板パターン上に実装可能 ハロゲンフリータイプを用意. 製品用途の情報. 小型ポータブル機器 個人用モバイル機器 ノートPC 携帯電話 PDA ポータブルオーディオプレーヤ DVD-RRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする