ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, メス

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数:30 、 コンタクト材質:リン酸銅 、 ピッチ:0.35mm 、 取り付けタイプ:表面実装 、 ジェンダー:メス 、 コンタクト位置:上 、 ボディ向き:ストレート 、 ロック機構:あり 、 定格電流:0.3 A, 5 A 、 定格電圧:30 V ac/dc 、 シリーズ:BM23PF 、 シリーズ番号:23 、 行数:2 、 コンタクトめっき:金 、 動作温度 Min:-55℃ 注文コード47460368 品番BM23PF0.8-30DS-0.35V(895)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
この商品は仕様・内容量279種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:30 、 コンタクト材質:リン酸銅 、 ピッチ:0.35mm 、 取り付けタイプ:表面実装 、 ジェンダー:メス 、 コンタクト位置:上 、 ボディ向き:ストレート 、 ロック機構:あり 、 定格電流:0.3 A, 5 A 、 定格電圧:30 V ac/dc 、 シリーズ:BM23PF 、 シリーズ番号:23 、 行数:2 、 コンタクトめっき:金 、 動作温度 Min:-55℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする