HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 電子部品(オンボード)
HIROSE(ヒロセ電機)の 機構部品(電子部品)
HIROSE(ヒロセ電機)の 基板用コネクタ
ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, メス
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(1000個)
仕様
コンタクト数:30 、 コンタクト材質:リン酸銅 、 ピッチ:0.5mm 、 取り付けタイプ:表面実装 、 ジェンダー:メス 、 コンタクト位置:垂直 、 挿入力:ZIF 、 定格電流:500mA 、 定格電圧:50 V ac/dc 、 シリーズ:FH12 、 行数:1 、 コンタクトめっき:金 、 動作温度 Max:+85℃
注文コード
47460456
品番
FH12-30S-0.5SVA(54)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
この商品は
仕様・内容量
が
279
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:30 、 コンタクト材質:リン酸銅 、 ピッチ:0.5mm 、 取り付けタイプ:表面実装 、 ジェンダー:メス 、 コンタクト位置:垂直 、 挿入力:ZIF 、 定格電流:500mA 、 定格電圧:50 V ac/dc 、 シリーズ:FH12 、 行数:1 、 コンタクトめっき:金 、 動作温度 Max:+85℃
RoHS指令(10物質対応)
対応