HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 電子部品(オンボード)
HIROSE(ヒロセ電機)の 機構部品(電子部品)
HIROSE(ヒロセ電機)の 基板用コネクタ
ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, メス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
コンタクト数:31 、 コンタクト材質:リン酸銅 、 ピッチ:0.2mm 、 取り付けタイプ:表面実装 、 オス・メス:メス 、 端子タイプ:ZIF上接点及び下接点 、 ボディ向き:横型 、 ロック機構:あり 、 定格電流:200mA 、 定格電圧:30 V ac、30 V dc 、 シリーズ:FH 、 シリーズ番号:58 、 行数:1 、 コンタクトめっき:金 、 動作温度 Min:-55℃
注文コード
47460499
品番
FH58-31S-0.2SHW(99)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
279
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:31 、 コンタクト材質:リン酸銅 、 ピッチ:0.2mm 、 取り付けタイプ:表面実装 、 オス・メス:メス 、 端子タイプ:ZIF上接点及び下接点 、 ボディ向き:横型 、 ロック機構:あり 、 定格電流:200mA 、 定格電圧:30 V ac、30 V dc 、 シリーズ:FH 、 シリーズ番号:58 、 行数:1 、 コンタクトめっき:金 、 動作温度 Min:-55℃
RoHS指令(10物質対応)
対応