内容量1袋(5個)仕様コンタクト数:4 、 コンタクト材質:リン酸銅 、 ピッチ:1mm 、 取り付けタイプ:表面実装 、 ジェンダー:メス 、 端子タイプ:ZIF下接点 、 ボディ向き:ストレート 、 ロック機構:あり 、 定格電流:500mA 、 定格電圧:50 V ac 、 シリーズ:FH33 、 行数:1 、 コンタクトめっき:金 、 動作温度 Min:-55℃ 、 ヒロセ電機FH33シリーズ0.5 mm及び1.0 mm FPC / FFCコネクタ. FH26 ZIF (ゼロ挿入力) FPC / FFCコネクタで、高さ1.2 mmの低プロファイルのコンパクトなコネクタです。これらのFH33 ZIF FPCコネクタの実装奥行きはわずか2.5 mmで、小さいフットプリントにより大幅な省スペース化が可能です。 回転ワンタッチZIFアクチュエータにより、FPCを簡単かつ正確に挿入でき、確実に保持することができます。アクチュエータを完全に閉じると、明確な手ごたえと音により、所定の位置にしっかりロックされたことがわかります。FPC / FFCコネクタの底面は樹脂で覆われており、接点が露出していないため、コネクタを基板パターン上に実装することができます。. 特長と利点. 低プロファイル(高さ1.25 mm) わずか2.5 mm幅の省スペース基板実装設計 回転ワンタッチアクチュエータによりFPC / FFCを挿入しやすく確実に保持可能 明確な手ごたえと音でアクチュエータが完全に閉じたことを確認可能 標準的な0.3 mm FPCに対応. 用途. これらのFH33 FPC / FFCコネクタは、小型ポータブル機器や個人用モバイル機器に最適です。注文コード47461183品番FH33-4S-1SH(99)