ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, メス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数:50●コンタクト材質:銅合金●ピッチ:0.5mm●取り付けタイプ:表面実装●ジェンダー:メス●端子タイプ:ZIF下接点●ボディ向き:ストレート●ロック機構:あり●定格電流:500mA●定格電圧:50 V ac●シリーズ:FH52●行数:1●コンタクトめっき:金●ハウジング材質:液晶ポリマー●IEC61249-2-21準拠のハロゲンフリー. ヒロセ電機0.5 mm FH52シリーズSMT FPC / FFCコネクタ. FH52シリーズ0.5 mm SMT FPC / FFC ZIFコネクタで、頑丈な構造と高い保持力を備えたかん合高さ2.00 mmのコネクタです。これらのFH52シリーズ0.5 mm FPC / FFCコネクタは、操作しやすい回転フリップロックアクチュエータを備えていて、FPC / FFCを簡単に挿入することができます。アクチュエータを完全に閉じると、クリック感により、所定の位置に確実にロックされたことを確認できます。これらのFPC / FFCコネクタは、アクチュエータを保持及び安定させるのに役立つ金具を備えていて、高い保持力を提供します。品番FH52Eは、コネクタの外側に突出した長いL形の金具を備えていて、これによりはんだポストを視認検査することができます。これらのコネクタのコンタクトは、アクチュエータを保持及び安定させるように設計されていて、優れた電気的信頼性を実現する2点接点コンタクト構造を備えています。ハウジング内部のサイドキャッチは、タブ付きFPC / FFCをガイドし、フリップロックアクチュエータを閉じるまで所定の位置に保持し、一貫性のある接続と高い保持力を提供します。コネクタ底面は樹脂で覆われていて接点が露出していないため、基板パターン上に実装することができます。これらのFH52シリーズ0.5 mm FPC / FFC ZIFコネクタは、IEC61249-2-21に規定されているハロゲンフリー規格に準拠しています。. 特長と利点. かん合高さ2 mmの低プロファイル 使いやすい回転フリップロックアクチュエータによりFPCを簡単に挿入可能 アクチュエータ保持力を高める金具を装備 2点接点設計による優れた電気的信頼性 タブ付きFPCのガイド及び保持用のサイドキャッチ 完全成形構造により基板パターン上に実装可能 自動ピックアンドプレース取り付けに対応 標準的な0.3 mm FPCに対応 IEC61249-2-21準拠のハロゲンフリー. 製品用途の情報. これらのFH52シリーズ0.5 mm FPC / FFC ZIFコネクタは、頑丈なFPC / FFCコネクタが必要な用途に最適です。用途には、オーディオ / ビデオ記録デバイス、カーナビ及びカーオーディオ、ノートブックPC、携帯型医療機器、光学ドライブ、産業用制御ユニット、衛星レシーバ、液晶テレビ、デジタルテレビ及びプリンタがあります。 注文コード47461217 品番FH52E-50S-0.5SH(99)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
この商品は仕様・内容量279種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:50●コンタクト材質:銅合金●ピッチ:0.5mm●取り付けタイプ:表面実装●ジェンダー:メス●端子タイプ:ZIF下接点●ボディ向き:ストレート●ロック機構:あり●定格電流:500mA●定格電圧:50 V ac●シリーズ:FH52●行数:1●コンタクトめっき:金●ハウジング材質:液晶ポリマー●IEC61249-2-21準拠のハロゲンフリー. ヒロセ電機0.5 mm FH52シリーズSMT FPC / FFCコネクタ. FH52シリーズ0.5 mm SMT FPC / FFC ZIFコネクタで、頑丈な構造と高い保持力を備えたかん合高さ2.00 mmのコネクタです。これらのFH52シリーズ0.5 mm FPC / FFCコネクタは、操作しやすい回転フリップロックアクチュエータを備えていて、FPC / FFCを簡単に挿入することができます。アクチュエータを完全に閉じると、クリック感により、所定の位置に確実にロックされたことを確認できます。これらのFPC / FFCコネクタは、アクチュエータを保持及び安定させるのに役立つ金具を備えていて、高い保持力を提供します。品番FH52Eは、コネクタの外側に突出した長いL形の金具を備えていて、これによりはんだポストを視認検査することができます。これらのコネクタのコンタクトは、アクチュエータを保持及び安定させるように設計されていて、優れた電気的信頼性を実現する2点接点コンタクト構造を備えています。ハウジング内部のサイドキャッチは、タブ付きFPC / FFCをガイドし、フリップロックアクチュエータを閉じるまで所定の位置に保持し、一貫性のある接続と高い保持力を提供します。コネクタ底面は樹脂で覆われていて接点が露出していないため、基板パターン上に実装することができます。これらのFH52シリーズ0.5 mm FPC / FFC ZIFコネクタは、IEC61249-2-21に規定されているハロゲンフリー規格に準拠しています。. 特長と利点. かん合高さ2 mmの低プロファイル 使いやすい回転フリップロックアクチュエータによりFPCを簡単に挿入可能 アクチュエータ保持力を高める金具を装備 2点接点設計による優れた電気的信頼性 タブ付きFPCのガイド及び保持用のサイドキャッチ 完全成形構造により基板パターン上に実装可能 自動ピックアンドプレース取り付けに対応 標準的な0.3 mm FPCに対応 IEC61249-2-21準拠のハロゲンフリー. 製品用途の情報. これらのFH52シリーズ0.5 mm FPC / FFC ZIFコネクタは、頑丈なFPC / FFCコネクタが必要な用途に最適です。用途には、オーディオ / ビデオ記録デバイス、カーナビ及びカーオーディオ、ノートブックPC、携帯型医療機器、光学ドライブ、産業用制御ユニット、衛星レシーバ、液晶テレビ、デジタルテレビ及びプリンタがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする