内容量1個仕様コンタクト数:80●コンタクト材質:リン酸銅●ピッチ:0.3mm●取り付けタイプ:表面実装●ジェンダー:メス●端子タイプ:ZIF下接点●ボディ向き:ストレート●ロック機構:あり●定格電流:150mA●定格電圧:50 V ac●シリーズ:FH30●行数:2●コンタクトめっき:金●ハウジング材質:液晶ポリマー●IEC61249-2-21に適合するハロゲンフリー. ヒロセ電機FH30シリーズ0.3 mm / 0.4 mm ZIF FPCコネクタ. FH30シリーズ0.3 mm / 0.4 mm ZIF (ゼロ挿入力) FPCコネクタは、基板上の高さ3.00 mmの低プロファイルで、強いアクチュエータ保持力を備えています。これらのFH30シリーズZIF FPCコネクタは、使いやすい回転式フリップロックアクチュエータで、FPCの簡単な挿入と信頼性の高い接続が実現します。アクチュエータを完全に閉じると、明確な手ごたえと音により、所定の位置にしっかりロックされたことがわかります。これらのFH30シリーズFPCコネクタは密閉型のシャフトを備えており、過酷な条件下で使用する場合にアクチュエータが脱落するのを防止します。これらのFPCコネクタのハウジングはFPCを所定の位置に保持するように設計されており、アクチュエータが閉じる前に正確な位置を確保できます。コネクタの前面と背面に0.6 mm又は0.8 mmのピッチではんだリードを備えているので、基板へのハンダ付けが簡単になります。コネクタの底面は絶縁されており、接点が露出していないため、基板パターン上にコネクタを実装することができます。これらのFH30 ZIF FPCコネクタはフラットトップを備えているので、真空ノズルを使用したピックアップが可能になります。これらのFH30 ZIF FPCコネクタは、IEC61249-2-21に適合するハロゲンフリーになっています。. 特長と利点. 3.00 mmの低プロファイル設計 厚さ0.3 mmのFPCとの併用向け 回転フリップロックアクチュエータにより、FPCを挿入しやすく確実に保持可能 アクチュエータの保持力は強いので、過酷な環境での脱落を防止 FPCの挿入後に所定の位置に保持するハウジング 0.6 mm又は0.8 mmのコンタクトで、基板実装が簡単 絶縁コンタクトなので、基板パターン上に実装可能 真空ピックアップ用のフラットトップ IEC61249-2-21に適合するハロゲンフリー. 製品用途の情報. FH30シリーズ0.3 mm / 0.4 mm ZIF (ゼロ挿入力) FPCは低プロファイルのコンパクト設計なので、小型のポータブルデバイスでの使用に最適です。用途には、携帯電話、デジタルビデオカメラ、PDA、PDP、LCDディスプレイがあります。注文コード47461673品番FH30-80S-0.3SHW(98)