ヒロセ電機 Micro USB

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード47462048 品番ZX80-B-5SA(30)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
仕様オス・メス:オス●取り付けタイプ:下部実装●USBタイプ:B●ボディ向き:ストレート●USBバージョン:2.0●定格電流:1A●定格電圧:30 V ac●シリーズ:ZX●コンタクト材質:銅合金●端子方法:はんだ●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+85℃●Micro USBプラグ、クレードル取り付け - ヒロセ電機ZX. ヒロセ電機がお届けするZXシリーズMicro USBプラグは、標準のMini-Bコネクタよりも60 %小さいですが、高いデータ転送速度を実現します。 耐久性の高いプラスチック製クレードルにこれらのコネクタを取り付けることで、堅牢な表面実装が実現します。 より確実な接続を可能にする、かん合ロック構成タイプも用意しています。. 特長と利点: 小型で頑丈なプラグ Micro Bプラグ シェルスルーホール USB 2.0高速(480 Mbps). ZXシリーズのクレードル取り付けMicro USBプラグ 品番 ; 136-1402 136-1402 は、ロック付きの垂直取り付けクレードル 品番 ; 136-1403 136-1403 は、ロックなしの垂直取り付けクレードル. 用途: 携帯電話 ポータブル音楽プレーヤー デジタルカメラ / ビデオカメラ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする