HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 電子部品(オンボード)
HIROSE(ヒロセ電機)の 機構部品(電子部品)
HIROSE(ヒロセ電機)の 基板用コネクタ
ヒロセ電機 SCSIコネクタ 50極 ケーブルマウント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47462215
品番
DX40-50P(55)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
仕様
オス・メス:オス●コンタクト数:50●ボディ向き:ストレート●取り付けタイプ:ケーブルマウント●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:金●ハウジング材質:亜鉛合金●ピッチ:1.27mm●定格電流:500mA●定格電圧:300 V ac●端子方法:はんだ●シリーズ:DX●動作温度 Min:-55℃
RoHS指令(10物質対応)
対応