HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 電子部品(オンボード)
HIROSE(ヒロセ電機)の 機構部品(電子部品)
HIROSE(ヒロセ電機)の 基板用コネクタ
ヒロセ電機 コネクタハウジング 1mm DHシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47462608
品番
DH-37-CT1B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:37●ピッチ:1mm●取り付けタイプ:ケーブルマウント●シリーズ:DH●併用可能製品:Small Interfaceコネクタ●ボディ向き:ストレート●長さ:36mm●幅:39mm●深さ:13.6mm●ハウジング材質:PC●DHシリーズカバーケース、金属ボタンタイプ. DHシリーズのねじロックコネクタカバーハウジング製品です。ワンタッチ金属ボタン機構のレセプタクル付きインターフェイスコネクタを製造するときに使用します。
RoHS指令(10物質対応)
対応