HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 電子部品(オンボード)
HIROSE(ヒロセ電機)の 機構部品(電子部品)
HIROSE(ヒロセ電機)の 基板用コネクタ
ヒロセ電機 コネクタハウジング 1mm DHシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47462617
品番
DH-37-CT2B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:37●ピッチ:1mm●取り付けタイプ:ケーブルマウント●シリーズ:DH●併用可能製品:Small Interfaceコネクタ●ボディ向き:ストレート●長さ:36mm●幅:39mm●深さ:13.6mm●ハウジング材質:PC●DHシリーズカバーケース、プラスチックボタンタイプ. DHシリーズのねじロックコネクタカバーハウジング製品です。ワンタッチプラスチックボタン機構のレセプタクル付きインターフェイスコネクタを製造するときに使用します。
RoHS指令(10物質対応)
対応