ヒロセ電機 コネクタハウジング メス 1列 2mm A4Bシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様コンタクト数:10●行数:1●ピッチ:2mm●オス・メス:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●シリーズ:A4B●ボディ向き:ストレート●長さ:20mm●幅:2mm●深さ:7mm●ハウジング材質:PBT●UL94V-0. ミニチュアストレート圧着ソケットコネクタ. このヒロセミニチュアストレートレセプタクル圧着コネクタは、PBT素材製軽量高密度レセプタクルコネクタで、ソケットコンタクトのみに対応しています。 適合コンタクトについては、品番 ; 779-2908 779-2908 、 ; 779-2901 779-2901 、及び ; 779-2936 779-2936 を参照してください。. 特長と利点. 定格電流: 1 A 定格電圧: 200 V ac 動作温度範囲: -55 → +85 ℃. 用途:. VTR 自動車電話 各種電子機器 注文コード47462757 品番A4B-10S-2C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様6種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:10●行数:1●ピッチ:2mm●オス・メス:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●シリーズ:A4B●ボディ向き:ストレート●長さ:20mm●幅:2mm●深さ:7mm●ハウジング材質:PBT●UL94V-0. ミニチュアストレート圧着ソケットコネクタ. このヒロセミニチュアストレートレセプタクル圧着コネクタは、PBT素材製軽量高密度レセプタクルコネクタで、ソケットコンタクトのみに対応しています。 適合コンタクトについては、品番 ; 779-2908 779-2908 、 ; 779-2901 779-2901 、及び ; 779-2936 779-2936 を参照してください。. 特長と利点. 定格電流: 1 A 定格電圧: 200 V ac 動作温度範囲: -55 → +85 ℃. 用途:. VTR 自動車電話 各種電子機器 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする