ヒロセ電機 ハウジング F×15シリーズ 1mm 2列 ストレート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード47463308 品番FX15M-31P-C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:FX15●ピッチ:1mm●コンタクト数:31●行数:2●ボディ向き:ストレート●取り付けタイプ:ケーブルマウント●端子方法:圧着●タイプ:電線対基板●定格電圧:100 V ac●FX 15シリーズプラグ. LVDS信号対応1 mmピッチケーブル対基板コネクタ. 省スペース 等長伝送路 優れた設計柔軟性とコスト削減 セルフアラインメント及びセルフガイド 確実及び完全なかん合 / 取り外し RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする