画像準備中

ヒロセ電機 ピンコンタクト HR41 シリーズ サイズ:5.4mm オス 圧着端子

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(3個) 注文コード47463353 品番HR41-PC-121(01)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様オス・メス:オス●コンタクトサイズ:5.4mm●ケーブルサイズ:16 → 14 AWG●端子方法:圧着●シリーズ:HR41●併用可能製品:HR41シリーズコネクタ●長さ:37.5mm●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:銅合金●最大接触抵抗:2mΩ●取り付けタイプ:ワイヤ●抜き取り工具は別売り(品番 ; 875-2904 875-2904 を参照). HR41シリーズ防水屋外コネクタ用コンタクト. ヒロセ電機のHR41シリーズ防水コネクタで使用する各種オス / メス圧着コンタクトには、各種適合電線及びめっき厚が用意されています。. 特長と利点. 金めっきコンタクトが0.2ミクロンと0.76ミクロンのタイプを用意 最大定格電流: 20 A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする