HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 電子部品(オンボード)
HIROSE(ヒロセ電機)の 機構部品(電子部品)
HIROSE(ヒロセ電機)の 基板用コネクタ
ヒロセ電機 丸形コネクタ JRシリーズ, 接触コンタクト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47464105
品番
JR16PK-10P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:10●取り付けタイプ:ケーブルマウント●端子方法:はんだ●定格電流:5A●コンタクトジェンダー:オス●定格電圧:250 V ac●ボディ向き:ストレート●シリーズ:JR●ハウジング材質:真鍮●動作温度 Min:-25℃
RoHS指令(10物質対応)
対応